12,84 €/ Stückexkl. MwSt
15,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 90 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Außendurchmesser | 96 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 35 mm |
13,28 €/ Stückexkl. MwSt
15,54 €inkl. MwSt
44 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026