Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 90 SPA 2 TL 1610

  • ERIKS:11421845
  • Hersteller:031A0122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,28 €/ Stückexkl. MwSt

15,54 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
96 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
35 mm
J
61 mm
K
10 mm
L
25 mm
O
96 mm
P
90 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 90 SPA 2 TB 1610

  • ERIKS:23619635
  • Manufacturer:TBSPA90/200ZA

12,84 €/ Stückexkl. MwSt

15,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026