Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 355 SPB 3 TB 3020

  • ERIKS:23835986
  • Hersteller:TBSPB355/300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,60 €/ Stückexkl. MwSt

182,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
362 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
63 mm
J
312 mm
K
6 mm
L
51 mm
M
6 mm
N
144 mm
O
362 mm
P
355 mm
Alternativen

88,80 €/ Stückexkl. MwSt

103,90 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026