88,80 €/ Stückexkl. MwSt
103,90 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 355 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 362 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 63 mm |
O | 362 mm |
P | 355 mm |
155,60 €/ Stückexkl. MwSt
182,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026