Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 315 SPA 3 TB 3020

  • ERIKS:23835801
  • Hersteller:TBSPA315/300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,65 €/ Stückexkl. MwSt

138,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
321 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
50 mm
J
280 mm
K
0.5 mm
L
51 mm
M
0.5 mm
N
159 mm
O
321 mm
P
315 mm
Alternativen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment