Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPA 3 TL 3020

  • ERIKS:11421976
  • Hersteller:031A0333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
321 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
50 mm
O
321 mm
P
315 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 315 SPA 3 TB 3020

  • ERIKS:23835801
  • Manufacturer:TBSPA315/300ZA

118,65 €/ Stückexkl. MwSt

138,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026