Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 200 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:23835757
  • Hersteller:TBSPA200/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,45 €/ Stückexkl. MwSt

66,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
206 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
35 mm
J
162 mm
K
5 mm
L
45 mm
M
5 mm
N
123 mm
O
206 mm
P
200 mm
Alternativen

27,11 €/ Stückexkl. MwSt

31,72 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026