Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 200 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421930
  • Hersteller:031A0262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,11 €/ Stückexkl. MwSt

31,72 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
206 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
35 mm
O
206 mm
P
200 mm