47,75 €/ Stückexkl. MwSt
55,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 190 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Außendurchmesser | 196 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 35 mm |
37,54 €/ Stückexkl. MwSt
43,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026