Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 190 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:14428841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,54 €/ Stückexkl. MwSt

43,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
196 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm