88,65 €/ Stückexkl. MwSt
103,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 180 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 187 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 101 mm |
J | 137 mm |
K | 25 mm |
L | 51 mm |
M | 25 mm |
O | 187 mm |
P | 180 mm |
48,01 €/ Stückexkl. MwSt
56,17 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026