Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 180 SPB 5 TL 3020

  • ERIKS:11422078
  • Hersteller:031B0245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,01 €/ Stückexkl. MwSt

56,17 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
187 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
101 mm
O
187 mm
P
180 mm