Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 170 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23835741
  • Hersteller:4014486245585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,42 €/ Stückexkl. MwSt

46,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
176 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
35 mm
O
176 mm
P
170 mm
Alternativen

22,73 €/ Stückexkl. MwSt

26,59 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026