22,73 €/ Stückexkl. MwSt
26,59 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 170 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 176 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 35 mm |
J | 80 mm |
L | 32 mm |
O | 176 mm |
P | 170 mm |
39,42 €/ Stückexkl. MwSt
46,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026