Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 160 SPA 4 TB 2517

  • ERIKS:23835738
  • Hersteller:TBSPA160/400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,69 €/ Stückexkl. MwSt

60,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
166 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
65 mm
J
128 mm
L
45 mm
M
20 mm
O
166 mm
P
160 mm
Alternativen

30,51 €/ Stückexkl. MwSt

35,70 €inkl. MwSt

69 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026