30,51 €/ Stückexkl. MwSt
35,70 €inkl. MwSt
69 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 166 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 65 mm |
O | 166 mm |
P | 160 mm |
51,69 €/ Stückexkl. MwSt
60,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026