Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 140 SPB 8 TB 2517

  • ERIKS:23835894
  • Hersteller:TBSPB140/600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,76 €/ Stückexkl. MwSt

75,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
147 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
120 mm
J
100 mm
K
37.5 mm
L
45 mm
M
37.5 mm
O
147 mm
P
140 mm
Alternativen

60,12 €/ Stückexkl. MwSt

70,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026