60,12 €/ Stückexkl. MwSt
70,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 140 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Außendurchmesser | 147 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |