Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Klemmbuchse, Pulley TB Serie, Typ Z/SPZ/QXPZ, 85mm PCD, 1 Rillen, 32mm Max Bohrung

  • ERIKS:23619934
  • Hersteller:TBSPZ85/100ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,58 €/ Stückexkl. MwSt

11,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
85 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung , RV03531
Taper Lock
1210
Außendurchmesser
89 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
32 mm
F
16 mm
Alternativen

9,48 €/ Stückexkl. MwSt

11,09 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026