Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 85 SPZ 1 TL 1210

  • ERIKS:11421699
  • Hersteller:031Z0111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,48 €/ Stückexkl. MwSt

11,09 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
85 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1210
Ausführung
1
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
89 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
32 mm
F
16 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
80 mm
O
89 mm
P
85 mm
Alternativen

9,58 €/ Stückexkl. MwSt

11,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026