Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Klemmbuchse, Pulley TB Serie, Typ Z/SPZ/QXPZ, 160mm PCD, 2 Rillen, 50mm Max Bohrung

  • ERIKS:23836177
  • Hersteller:TBSPZ160/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,72 €/ Stückexkl. MwSt

39,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung , RV03531
Taper Lock
2012
Ausführung
1
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
164 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
28 mm
L
32 mm
M
4 mm
N
112 mm
O
164 mm
P
160 mm
Alternativen

18,63 €/ Stückexkl. MwSt

21,80 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026