Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 160 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421765
  • Hersteller:031Z0222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,63 €/ Stückexkl. MwSt

21,80 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
164 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
28 mm
O
164 mm
P
160 mm
Alternativen

33,72 €/ Stückexkl. MwSt

39,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026