Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Klemmbuchse, Pulley TB Serie, Typ Z/SPZ/QXPZ, 140mm PCD, 2 Rillen, 42mm Max Bohrung

  • ERIKS:23836167
  • Hersteller:TBSPZ140/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,10 €/ Stückexkl. MwSt

28,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung , RV03531
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
144 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
28 mm
J
111 mm
K
3 mm
L
25 mm
O
144 mm
P
140 mm
Alternativen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026