Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421753
  • Hersteller:031Z0202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
144 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
28 mm
O
144 mm
P
140 mm
Alternativen

24,10 €/ Stückexkl. MwSt

28,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026