Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 25 DT10/700 AP

  • ERIKS:12152764
  • Hersteller:DT10 700 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,22 €/ Stückexkl. MwSt

71,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-025
Wirklänge
700 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
70
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

18,94 €/ Stückexkl. MwSt

22,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026