Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGALINEAR doppelt verzahnt 25/DL-T10-700 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12746268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,94 €/ Stückexkl. MwSt

22,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
DT10-025 ST
Wirklänge
700 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
70
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm