Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Anschraubnabe SM25 (2517)

  • ERIKS:23616999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,28 €/ Stückexkl. MwSt

159,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SM
Typ
25
Grösse
2517
Material
Grauguss
Außendurchmesser
340 mm
Anzahl Zugbolzen
6
Durchmesser Bolzenloch
M10
A
340 mm
B
170 mm
C
240 mm
D
45 mm
E
9.5 mm
F
2.5 mm
Alternativen
Product Image

FENNER TL-Anschraubnabe BF25 (2517)

  • ERIKS:11422914
  • Manufacturer:017M0010
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment