Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | BF |
Typ | 25 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 2517 |
Material | Grauguss |
Außendurchmesser | 185 mm |
Anzahl Zugbolzen | 6 |
Durchmesser Bolzenloch | M10 |
D1 | 185 mm |
D2 | 155 mm |
D3 | 130 mm |
D4 | 120 mm |
D5 | 119 mm |
L1 | 44 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 11.5 mm |
L4 | 2.5 mm |