Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil VRAP 100/110 DE+VMP

  • ERIKS:14229175
  • Hersteller:V0376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ventil für den Einsatz auf Zylindern für Wendepflüge, um eine automatische Umkehr der Fließrichtung des Öls zu erhalten und damit der Bewegung des Hydraulikzylinders, der den Pflug in Rotation versetzt. Das Ventil ist zusätzlich zum doppeltwirkenden Sperrventil auch mit einem Höchstdruckventil ausgestattet. Das erlaubt die Verringerung des Drucks beim Schub (Teil des Zylinderbodens), um die mechanischen Anschläge und das Kopfteil des Pflugs nicht zu beschädigen. Die Umkehr der Bewegungsrichtung der Kolbenstange erfolgt über ein Höchstdruckventil, das präzise am oberen Totpunkt des Pflugs druckkompensiert wird und die höchste Leistung und Geschwindigkeit erreicht.
Geeignet für die Montage an schweren und unwuchtigen Pflügen mit Zylindern mit folgenden Innendurchmessern:
40/50, 60/80, 80/100, 100/110 und 110/130 mm. Diese Ventile werden mit einem Schaltdruck von ca. 150 bar geliefert: Je nach Bedarf kann der Druck durch Einstellen des Druckreglers verändert werden. Die Sicherheit ist auf 90 bar eingestellt.

Material:
Gehäuse: verzinkter Stahl
- Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
- Dichtungen: Buna-N.

Montage:
- BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

161,44 €/ Stückexkl. MwSt

188,88 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRAP DE VMP
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Pflugumkippventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR