Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Pflugwendeventil Reihe VRAP DE VMP

Ventil für den Einsatz auf Zylindern für Wendepflüge, um eine automatische Umkehr der Fließrichtung des Öls zu erhalten und damit der Bewegung des Hydraulikzylinders, der den Pflug in Rotation versetzt. Das Ventil ist zusätzlich zum doppeltwirkenden Sperrventil auch mit einem Höchstdruckventil ausgestattet. Das erlaubt die Verringerung des Drucks beim Schub (Teil des Zylinderbodens), um die mechanischen Anschläge und das Kopfteil des Pflugs nicht zu beschädigen. Die Umkehr der Bewegungsrichtung der Kolbenstange erfolgt über ein Höchstdruckventil, das präzise am oberen Totpunkt des Pflugs druckkompensiert wird und die höchste Leistung und Geschwindigkeit erreicht.
Geeignet für die Montage an schweren und unwuchtigen Pflügen mit Zylindern mit folgenden Innendurchmessern:
40/50, 60/80, 80/100, 100/110 und 110/130 mm. Diese Ventile werden mit einem Schaltdruck von ca. 150 bar geliefert: Je nach Bedarf kann der Druck durch Einstellen des Druckreglers verändert werden. Die Sicherheit ist auf 90 bar eingestellt.

Material:
Gehäuse: verzinkter Stahl
- Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
- Dichtungen: Buna-N.

Montage:
- BSP-Anschlüsse
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 4
  • 4
  • 4
4 of Pflugwendeventil Reihe VRAP DE VMP
ProduktVersionAusführung des VentilsTyp EinstellungVerfügbarPreisexkl. MwSt