Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Lasthaltventil Senkbremsventil doppeltwirkend VBCD 1/2" DE CC 1:8 V0442/RP18

  • ERIKS:14228968
  • Hersteller:V0442/RP18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in beide Richtungen verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht nach unten gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Stellantrieb zulässt. Es ist unempfindlich gegen Gegendrücke und wird daher dort verwendet, wo normale Lasthalteventile nicht korrekt für die Kontrolle der Last funktionieren. Es erlaubt die Verwendung des von der Anlage vorgegebenen Drucks für das Betätigen mehrerer Stellantriebe in Reihe.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.

Montage:
- BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

139,73 €/ Stückexkl. MwSt

163,48 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD DE CC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Standard-Doppel für geschlossene Mitte
Lenkungsdruckverhältnis
1:8
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
120 - 320 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR