Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Lasthaltventil Senkbremsventil doppeltwirkend Teilentlastet Staudruck unabhängig für closed center Reihe VBCD DE CC

Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in beide Richtungen verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht nach unten gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Stellantrieb zulässt. Es ist unempfindlich gegen Gegendrücke und wird daher dort verwendet, wo normale Lasthalteventile nicht korrekt für die Kontrolle der Last funktionieren. Es erlaubt die Verwendung des von der Anlage vorgegebenen Drucks für das Betätigen mehrerer Stellantriebe in Reihe.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.

Montage:
- BSP-Anschlüsse
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 6
  • 6
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
6 of Lasthaltventil Senkbremsventil doppeltwirkend Teilentlastet Staudruck unabhängig für closed center Reihe VBCD DE CC
ProduktVersionAusführung des VentilsLenkungsdruckverhältnisVerfügbarPreisexkl. MwSt