138,80 €/ Stückexkl. MwSt
162,40 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD DE CETOP |
Version | Sandwich |
Grösse | CETOP 3 |
Ausführung des Ventils | Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil) |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:4,5 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Einstellbereich | 120 - 320 bar |
Material | Stahl |
Dichtungsmaterial | NBR |