Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

CETOP Lasthalteventil in A und B Reihe VBCD DE CETOP

Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in nur beide Richtungen verwendet um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Anschlüsse:
  • CETOP/NG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
4 of CETOP Lasthalteventil in A und B Reihe VBCD DE CETOP
ProduktVersionGrösseAusführung des VentilsVerfügbarPreisexkl. MwSt