.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

137,24 €/ Stückexkl. MwSt
160,57 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD DE A |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil) |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5,5 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Einstellbereich | 120 - 320 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |