Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Lasthalteventil doppeltwirkend Reihe VBCD DE A

Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in beide Richtungen verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 5
  • 5
  • 3
  • 2
5 of Lasthalteventil doppeltwirkend Reihe VBCD DE A
ProduktVersionAusführung des VentilsLenkungsdruckverhältnisVerfügbarPreisexkl. MwSt