Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902 |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 30S - M42x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1 kg |
A | M 42x2 |
B | 25 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
G | 82 mm |
H | 24 mm |
I | 13.5 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |
3,54 €/ Stückexkl. MwSt
4,14 €inkl. MwSt
886 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202672,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026