Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902 |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 25S - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.68 kg |
A | M 36x2 |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
G | 73 mm |
H | 19 mm |
I | 12 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x35 |
2,89 €/ Stückexkl. MwSt
3,38 €inkl. MwSt
3189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202672,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026