Eriks
NORGREN

NORGREN Vergrößerungsnippel BSPP-Innengewinde BSPP-Außengewinde BSPP 1/4"x1/2" 160232848

  • ERIKS:11581245
  • Hersteller:160232848
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

6,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Dichtung
Kupfer
Schlüsselweite
26 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

RX Reduzierdoppelnippel zylindrisch MF - 1/4 x 1/2

  • ERIKS:24203130
  • Manufacturer:W89A-12416

3,85 €/ Stückexkl. MwSt

4,50 €inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026