Eriks
RX

RX Reduzierdoppelnippel zylindrisch MF - 1/4 x 1/2

  • ERIKS:24203130
  • Hersteller:W89A-12416
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

3,85 €/ Stückexkl. MwSt

4,50 €inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
RED-B-P
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Max. Betriebsdruck
60 bar