2,56 €/ Stückexkl. MwSt
3,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 15 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Schlüsselweite | 17 mm |
Umgebungstemperatur | von -18 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
2,12 €/ Stückexkl. MwSt
2,48 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026