Eriks
FLEXION

FLEXION Reduzierdoppelnippel mit konischem Außengewinde - 1/8 x 3/8

  • ERIKS:24210323
  • Hersteller:NIP-B-RED-T-1/8-3/8-FX
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

2,12 €/ Stückexkl. MwSt

2,48 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
NIP-B-RED-T
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Max. Betriebsdruck
60 bar