Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für Einreihige Rillenkugellager 6007 AV

  • ERIKS:23773572
  • Hersteller:6007 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,33 €/ Stückexkl. MwSt

3,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
56.2 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6007
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

3,19 €/ Stückexkl. MwSt

3,73 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026