Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6007 ZAV

  • ERIKS:24023338
  • Hersteller:6007 ZAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 (Z/RS). Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,19 €/ Stückexkl. MwSt

3,73 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZAV
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
57 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6007 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt