Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6211 AV

  • ERIKS:23773659
  • Hersteller:6211 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,79 €/ Stückexkl. MwSt

6,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90.8 mm
Breite
3 mm
Lager
6211
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026