Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6211 ZAV

  • ERIKS:24023437
  • Hersteller:6211 ZAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 (Z/RS). Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZAV
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
92.5 mm
Breite
3 mm
Lager
6211 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt