Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6205 JV

  • ERIKS:23773641
  • Hersteller:6205 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,39 €/ Stückexkl. MwSt

2,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
31.5 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6205
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,91 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026