Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6205 ZJV

  • ERIKS:23773643
  • Hersteller:6205 ZJV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,91 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZJV
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6205 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt