Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN FILTERBOX 12A mechanische / pneumatische Reinigung 400V Dreiphasen MOBILE

  • ERIKS:12462522
  • Hersteller:12662563
Image 1
Die FilterBox 12A ist mit einem leistungsstarken Ventilator für ein ausgestattet
maximale Durchflusskapazität von 1 200 m3 / h (700 CFM). ein
integriertem Schalldämpfer reduzieren die Geräuschentwicklung des Lüfters und Abluft.
Das Gerät verfügt über einen erweiterten Filter Kontrollsystem mit automatischer
Reinigung, die, wenn die Luftströmung zu niedrig beginnt. abhängig
auf dem Modell, ist es mit der mechanischen Reinigung für Staub ausgestattet
Anwendungen oder eine Kombination aus mechanischen und Druckluft
Reinigung für Rauch und Staub.
Die Einheit ist entweder als eine mobile Einheit auf Rädern oder
an einem Stativ befestigt. Zusätzlichen Schutz vor schädlichen
Teilchen ist gegeben, wenn ein HEPA-Filter installiert ist.
Standard-Funktionen
• 3 m (10 ft.) Absaugarm Ursprüngliche
• Staubfreie Entleerung des Staubbehälters
• Ergonomische Änderung der Filterpatrone
• Polyester-Filterpatronen mit 99% Abscheidegrad
• Schalldämpfer
• Integriertes LCD-Display
• Automatische Dämpfer minimiert Staub Leckage während
pneumatischen Reinigungs
• Leicht manövrierbar Absaugarm
• 9,5 m (31 ft.) Stromkabel
• Dritter Zulassung für Schweißrauch, Klasse W3 EN 15012
Zur Liste hinzufügen

9.743,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.399,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Leistung
2200 W
Versorgungsspannung
400 V
Volumenstrom
1200 m³/h
Reinigungssystem
Mechanisch/Pneumatisch
Ausführung
Mobil
Gewicht
115 kg
Länge
1370 mm
Breite
800 mm
Höhe
1280 mm