Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Dampf- und Staubabsaugeinheit ...
Dampf- und Staubabsaugeinheit FILTERBOX 12A mobiles Gerät
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Leistung [W]
2200
1
Versorgungsspannung [V]
400
1
Volumenstrom [m³/h]
1200
1
Reinigungssystem
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Dampf- und Staubabsaugeinheit FILTERBOX 12A mobiles Gerät
Produkt
Leistung [W]
Versorgungsspannung [V]
Volumenstrom [m³/h]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Leistung [W]
Versorgungsspannung [V]
Volumenstrom [m³/h]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
FILTERBOX 12A mechanische / pneumatische Reinigung 400V Dreiphasen MOBILE
2200
400
1200
9.743,00 €
/
stück
Anmelden